Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger, transparent, für Har-Port Steckverbinder, 09455020002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schildträger, transparent, für Har-Port Steckverbinder, 09455020002
Schildträger, transparent, für Har-Port Steckverbinder, 09455020002
Artikel-Nr.:
     4502-44F4115
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09455020002
EAN/GTIN:
     4099889826104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
RJ-45 Kupplung
RJ45 Steckverbinder
Bezeichnungsträger, für Bezeichnungsschild 09 45 502 0003 Bezeichnungsträger, für Bezeichnungsschild 09 45 502 0003 Die technischen Merkmale von 09455020002 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung har-port Bezeichnungsträger * Bezeichnung har-port Bezeichnungsträger
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Geeignet für:
Har-Port Steckverbinder
Zubehörart:
Schildträger
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00138 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schildträger, rj-45 kupplung harting, rj-45 kupplung, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,61*
€ 0,92*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
1
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,07*
2
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,37*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09455020003
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.