| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F3621 Herst.-Nr.: 09400009903 EAN/GTIN: 4099889752526 |
| |
|
| | |
| Montagerahmen, 09400009903, HARTING Montagerahmen, Gewinde M6, Größe: 16 HPR. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbaurahmen | Gehäusegröße: | 16 HPR | Gehäusematerial: | Aluminiumdruckguss | Verriegelung: | Schraubverriegelung | Gewicht: | 0.085 kg | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,0066* | € 15,7066* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,25* | € 15,95* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,04* | € 17,21* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 12,45* | € 17,66* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,64* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|