Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 5-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 5-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 5-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kon
Artikel-Nr.:
     4502-44F3556
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380052602
EAN/GTIN:
     4099889775778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Kontakteinsatz, 09 38 005 2602, Harting Einsatz, Axialschraub- / Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 200A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 3, + 2 zusätzliche Signalkontakte, Leiterquerschnitt: 35 - 70 mm², 0,5 - 2,5 mm² Signal, 16 - 35 mm² PE, Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 200 A * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Polzahl:
5-polig
PE-Kontakt:
Ja
Gewicht:
0.441 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,33*
€ 127,45*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 106,19*
€ 133,70*
€ 5,90*
ab € 143,90*
€ 225,07*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 128,67*
€ 264,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,70*
€ 159,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09380052601
ab € 77,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.