Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 09352260


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 09352260
Buchse, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 5, Lötanschluss, Leiterplattenmontage, 09352260
Artikel-Nr.:
     4502-44F3359
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09352260311
EAN/GTIN:
     4099889821710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder harting
rj45 steckverbinder
Kabelsteckverbinder, 09352260311, Harting Steckverbinder, Lötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1.75 A, Au über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig, Werkstoff: Zink-Druckguss, Vernickelt, Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung:
Buchse
Kategorie:
Cat 5
Montage:
Leiterplattenmontage
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0318 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rj45 steckverbinder ip67, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,17*
€ 36,49*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,49*
€ 70,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.