Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Ko
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, bestückt, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Ko
Artikel-Nr.:
     4502-44F3158
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242648
EAN/GTIN:
     4099889774917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz, 09 33 024 2648, Harting Einsatz, Käfigzugfederanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 24, Leiterquerschnitt: 0,14 - 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 16 A * Bemessungsspannung: 500 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Käfigzugfederanschluss
Polzahl:
24-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1622 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 12,57*
€ 17,37*
€ 5,46*
ab € 12,60*
€ 17,39*
2 Tage
31
€ 6,40*
ab € 13,93386*
€ 19,03386*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,01*
€ 19,11*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,80*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009840
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09330009855
ab € 1,938*
Zubehör
Harting
09330009858
ab € 2,91*
Zubehör
Harting
09330009862
ab € 6,19*
Zubehör
Harting
09330242748
ab € 14,43*
Zubehör
Harting
09330009836
ab € 2,80*
Zubehör
Harting
09330009820
ab € 1,168*
Zubehör
Harting
09330009822
ab € 1,17*
Zubehör
Harting
09330009831
ab € 1,30*
Zubehör
Harting
09330009833
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.