| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F3032 Herst.-Nr.: 09330009928 EAN/GTIN: 4099889779882 |
| |
|
| | |
| Kombi-Rastelement Kombi-Rastelement Die technischen Merkmale von 09330009928 von Harting im Überblick * Bezeichnung KOMBI-RASTELEMENT Han D AV * Produkttypbezeichnung KOMBI-RASTELEMENT Han D AV Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Fixierungselement | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0143 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 1,815* | € 2,725* | | | | | 28 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 1,81947* | € 2,72947* | | | | | 23 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 1,8434* | € 2,7634* | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 1,9803* | € 2,9703* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,53* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|