Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für Gehäuse, 09330009908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für Gehäuse, 09330009908
Kodierstift für Gehäuse, 09330009908
Artikel-Nr.:
     4502-44F3025
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009908
EAN/GTIN:
     4099889779844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz im Gehäuse“, Stift Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz im Gehäuse“, Stift Die technischen Merkmale von 09330009908 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Führungsstift Han E/X/D * Bezeichnung Führungsstift Han E/X/D * Ausführung des Kodierelements Stift
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gehäuse
Zubehörart:
Kodierelement
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00181 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,38*
1 Tag
3400
50
€ 6,40*
ab € 0,31151*
€ 0,42151*
1
€ 5,46*
ab € 0,29*
€ 0,44*
2 Tage
4408
50
€ 5,80*
ab € 0,33*
€ 0,44*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09330009909
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.