Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für Gehäuse, 09330009809


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für Gehäuse, 09330009809
Kodierstift für Gehäuse, 09330009809
Artikel-Nr.:
     4502-44F3001
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330009809
EAN/GTIN:
     4099889779837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
harting codierstift
Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz mit Schraubadapter“ mit/ohne Griffblech, Buchse Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz mit Schraubadapter“ mit/ohne Griffblech, Buchse Die technischen Merkmale von 09330009809 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Han Coding System Bushing * Ausführung des Kodierelements Buchse * Bezeichnung Han Coding System Bushing
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gehäuse
Zubehörart:
Kodierelement
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0028 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6282*
€ 0,8482*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,62906*
€ 0,84906*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,85*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6374*
€ 0,8574*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 33 000 9808
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.