Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen/Stift-Kontakteinsatz, 24B, 64-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen/Stift-Kontakteinsatz, 24B, 64-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-
Buchsen/Stift-Kontakteinsatz, 24B, 64-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-
Artikel-Nr.:
     4502-44F2911
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320640001
EAN/GTIN:
     4099889774146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Wanddurchführung
harting wanddurchführung
Kontakteinsatz, 09 32 064 0001, Harting Einsatz, Crimpanschluss, Stift, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 64 Technische Daten * Kontaktausführung: Buchsen/Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 16 A * Bemessungsspannung: 500 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsen/Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
64-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.28867 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz, Stifteinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,15*
€ 102,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 107,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.