Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 32B, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 32B, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 32B, 12-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-44F2859
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09310062611
EAN/GTIN:
     4099889773965
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Kontakteinsatz, 09 31 006 2611, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 35 A, Baugröße: 32 B, Kontakte: 12, Leiterquerschnitt: 1.5-6 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 32B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 35 A * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
32B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
12-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0852 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 6 polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,58*
€ 22,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,63*
€ 22,17*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,8569*
€ 22,3169*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,24924*
€ 22,78924*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 25,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,25*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
05300320761
ab € 84,53*
Zubehör
Harting
05300320262
ab € 44,51*
Zubehör
Harting
05300320266
ab € 74,69*
Zubehör
Harting
09300320233
ab € 88,83*
Zubehör
Harting
05300320267
ab € 71,57*
Zubehör
Harting
09300320272
ab € 39,66*
Zubehör
Harting
09300320273
ab € 56,66*
Zubehör
Harting
09300320731
ab € 53,44*
Zubehör
Harting
09300320732
ab € 48,32*
Zubehör
Harting
09300320733
ab € 53,21102*
Zubehör
Harting
09300320422
ab € 31,83*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30789*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.