Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Polycarbonat, Querbügelverriegelung, IP6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Polycarbonat, Querbügelverriegelung, IP6
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 24B, Polycarbonat, Querbügelverriegelung, IP6
Artikel-Nr.:
     4502-44F2686
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240408
EAN/GTIN:
     4099889750522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Kabeldurchführung
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 09300240408, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Eingang von oben, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0546 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 17,46*
€ 23,04*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,49*
€ 23,16*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,5505*
€ 23,3105*
2 Tage
13
€ 5,80*
ab € 18,74*
€ 24,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,05*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.