Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, Baugröße 16B, Thermoplast, Längsbügelverriegelung, IP65, 0930016541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckkappe, Baugröße 16B, Thermoplast, Längsbügelverriegelung, IP65, 0930016541
Abdeckkappe, Baugröße 16B, Thermoplast, Längsbügelverriegelung, IP65, 0930016541
Artikel-Nr.:
     4502-44F2650
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300165410
EAN/GTIN:
     4099889750287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Industriesteckverbinder
Rechtecksteckverbinder
Schutzdeckung, 09300165410, HARTING Schutzdeckung für Lagerbock mit einfachem Verriegelungshebel, thermoplastisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckkappe
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Thermoplast
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0265 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,21481*
€ 6,18481*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,60*
€ 6,73*
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 15,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.