Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Polycarbonat, Querbügelverriegelung, IP5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Polycarbonat, Querbügelverriegelung, IP5
Wanddurchführungsgehäuse, Baugröße 16B, Polycarbonat, Querbügelverriegelung, IP5
Artikel-Nr.:
     4502-44F2593
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300160408
EAN/GTIN:
     4099889749793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Kabeldurchführung
Leistungsstecker
Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse, 09300160408, HARTING Schaltschrankdurchführung durch das Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Eingang von oben, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wanddurchführungsgehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schutzart (IP):
IP54/IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.044 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 18,40*
€ 24,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,5492*
€ 24,3092*
1 Tag
10
€ 6,40*
ab € 19,08022*
€ 24,89022*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,62*
€ 26,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 21,78*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5355
ab € 1,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.