Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt, Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt, Längsbügel
Anbaugehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt, Längsbügel
Artikel-Nr.:
     4502-44F2459
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300060293
EAN/GTIN:
     4099889748772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
anbaugehäuse harting
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300060293, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG29, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.2502 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 16,65*
€ 22,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,4569*
€ 23,0068*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 17,31*
€ 23,75*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,71*
€ 24,37*
€ 3,90*
ab € 18,94*
€ 25,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 006 5425
ab € 5,9288*
Zubehör
Harting
09 00 000 5106
ab € 5,6525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.