Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube für Leiterplatten, 09180009906


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube für Leiterplatten, 09180009906
Schraube für Leiterplatten, 09180009906
Artikel-Nr.:
     4502-44F2162
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09180009906
EAN/GTIN:
     5713140024175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
harting stiftleiste
stiftleiste
Schraube, 09180009906, Harting Schraube für 1,6 mm Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Leiterplatten
Zubehörart:
Schraube
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Schraube, Screw, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,29*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,24*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,0047*
€ 4,4647*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,29*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,03*
€ 7,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.