Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09200044701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09200044701
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 4-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09200044701
Artikel-Nr.:
     4502-44F2067
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200044701
EAN/GTIN:
     4099889773460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
leistungsstecker
Kontakteinsatz, 09 20 004 4701, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Baugröße: 3 A, Kontakte: 4 Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 85 °C * PE-Kontakt: Nein * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
4-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker 4polig, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 10,26*
€ 14,53*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 10,33233*
€ 14,66233*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,4686*
€ 14,8586*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,27*
€ 15,99*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,24*
€ 17,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.