Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, beige, 09195346323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, beige, 09195346323
Stiftleiste, 34-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, beige, 09195346323
Artikel-Nr.:
     4502-44F1958
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09195346323
EAN/GTIN:
     4099889988550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Messerleiste
Stiftleiste
Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A Steckverbinder, Messerleiste, Thermoplastischer Formstoff (PCT), beige, Leiterplatte zu Kabel, Reflowlötanschluss (THR/SMC), Bemessungsstrom: 1A, Kontakte: 34, gewinkelt, Anforderungsstufe: 2 Die technischen Merkmale von 09195346323 von Harting im Überblick * Rastermaß der Anschlüsse 2.54 mm * Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast * Kontaktausführung männlich (male) * Länge des Pins 2.9 mm * Produkttypbezeichnung SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34P PL2 * min. Betriebstemperatur -55 °C * Winkel Leiterplatte/Kontakt 90° (vertikal nach oben) * max. Betriebstemperatur 125 °C * Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel * Anzahl der Steckkontaktreihen 2 * Anzahl der Steckkontakte 34 * Ausführung des elektrischen Anschlusses Printanschluss * Bemessungsstrom 1 A * Bemessungsspannung 500 V * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Bezeichnung SEK-19 SV HT MA LP ANG29 34P PL2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
beige
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
34-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00615 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 34pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Wannenstecker, Stiftwanne
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,791*
€ 2,251*
100
€ 5,90*
ab € 2,49*
€ 3,12*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,16*
€ 3,22*
1
€ 8,95*
ab € 4,26*
€ 9,17*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09180009903
ab € 0,1198*
Zubehör
Harting
09180009904
ab € 0,1167*
Zubehör
Harting
6618297000910
ab € 51,72*
Zubehör
Harting
09180009906
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.