Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 09185165813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 09185165813
Federleiste, 16-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 09185165813
Artikel-Nr.:
     4502-44F1315
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185165813
EAN/GTIN:
     4099891013073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
harting federleiste 16 pol
federleiste harting
federleiste
Federleiste, 09185165813, Harting Federleiste, Bemessungsstrom: ‌2.5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 16, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
2.5 A
Polzahl:
16-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00338 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1657*
€ 1,4657*
100
€ 5,90*
ab € 1,62*
€ 2,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,24*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.