Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 09185145804


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 09185145804
Federleiste, 14-polig, RM 2.54 mm, Schneidklemmanschluss, 09185145804
Artikel-Nr.:
     4502-44F1256
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09185145804
EAN/GTIN:
     4099891012984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste harting
federleiste
federleiste 14 pol
Federleiste, 09185145804, Harting Federleiste mit Kabelanschlag, Bemessungsstrom: ‌2.5 A, Thermoplastischer Formstoff (PBT), grau, Kontakte: 14, Anforderungsstufe: NM 30 (S4), Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Kontaktart:
Buchse
Nennstrom:
2.5 A
Polzahl:
14-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00249 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,991*
€ 1,271*
100
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 1,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,11*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.