Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006127
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09152006127
Artikel-Nr.:
     4502-44F0920
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09152006127
EAN/GTIN:
     4099889656404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Stiftkontakt, 09152006127, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0.14 - 0.37 mm², AWG 26 - 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,14-0,37 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00062 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,115*
€ 1,395*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 1,74*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,4125*
€ 1,7425*
100
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,23*
100
Frei Haus
ab € 3,03*
€ 3,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.