Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker-Kontakteinsatz, 12-polig, Lötkelch, gerade, 09151122602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker-Kontakteinsatz, 12-polig, Lötkelch, gerade, 09151122602
Stecker-Kontakteinsatz, 12-polig, Lötkelch, gerade, 09151122602
Artikel-Nr.:
     4502-44F0888
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09151122602
EAN/GTIN:
     4099889724400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
M23-Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder 12pol
Rundsteckverbinder, 09151122602, Harting Der 09151122602 ist ein Rundsteckverbinder mit einem Leiterquerschnitt: 1mm² max. Features * Kupferlegierung * Lötanschluss * Polyamid (PA) * Nennstrom: 8 A * Vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker-Kontakteinsatz
Gehäusematerial:
Polyamid
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0065 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: m23 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Industriesteckverbinder, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,21*
€ 11,91*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 9,93*
€ 12,83*
1
€ 5,46*
ab € 9,16*
€ 13,27*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 9,69*
€ 14,04*
1
€ 3,90*
ab € 10,35*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.