Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 8-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09142083116


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 8-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09142083116
Stift-Kontakteinsatz, 8-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09142083116
Artikel-Nr.:
     4502-44F0712
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09142083116
EAN/GTIN:
     4099889773064
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Han-Modular
Kontakteinsatz, 09 14 208 3116, Harting Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 8, + Schirmung, Leiterquerschnitt: 0,14-2,5 mm², Bemessungsstrom: 10 A, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau) Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 85 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
8-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0441 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsätze, harting buchsenkontakt, buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,78*
€ 30,36*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 21,8984*
€ 30,4884*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,29505*
€ 31,17505*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,35*
€ 33,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,45*
€ 63,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09142083122
ab € 24,3433*
Ähnlich
Harting
09142083117
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.