Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 09140032601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 09140032601
Stift-Kontakteinsatz, 3-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, 09140032601
Artikel-Nr.:
     4502-44F0563
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140032601
EAN/GTIN:
     4099889772234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder 3pol
Kontakteinsatz, 09 14 003 2601, Harting Han C Modul, Axialschraubanschluss, Stift, Kontakte: 3, Leiterquerschnitt: 2,5-8 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 40 A * Bemessungsspannung: 690 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Polzahl:
3-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.03342 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc steckverbinder, hdc-steckverbinder harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 9,42*
€ 12,55*
1
€ 5,46*
ab € 9,39*
€ 12,65*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,3928*
€ 12,6828*
9 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 9,6125*
€ 12,9125*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 003 2701
ab € 10,70*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,65*
Zubehör
Harting
09140032701
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.