Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodierstift für Gehäuse, 09140009908


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodierstift für Gehäuse, 09140009908
Kodierstift für Gehäuse, 09140009908
Artikel-Nr.:
     4502-44F0408
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140009908
EAN/GTIN:
     4099889778847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Han-Modular
harting codierstift
Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz im Gehäuse“, Stift Kodierung, mit Führungsstiften/-buchsen, für Anwendung „Einsatz im Gehäuse“, Stift Die technischen Merkmale von 09140009908 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Führungsstift Han Modular * Bezeichnung Führungsstift Han Modular * Ausführung des Kodierelements Stift
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Gehäuse
Zubehörart:
Kodierelement
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0018 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: han modular
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,06*
2 Tage
50
50
€ 4,95*
ab € 0,90*
€ 1,14*
2 Tage
1219
50
€ 5,80*
ab € 0,89*
€ 1,14*
1 Tag
1100
50
€ 6,40*
ab € 0,89382*
€ 1,14382*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CRM CX D
ab € 0,419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.