Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 12-polig, bestückt, Lötanschluss, mit PE-Kontakt, 0912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 12-polig, bestückt, Lötanschluss, mit PE-Kontakt, 0912
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 12-polig, bestückt, Lötanschluss, mit PE-Kontakt, 0912
Artikel-Nr.:
     4502-44F0349
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120123002
EAN/GTIN:
     4099889771480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 12 012 3002, Harting Einsatz, Lötanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 7,5 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 12 Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 7.5 A * Bemessungsspannung: 250 V * PE-Kontakt: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Polzahl:
12-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0114 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,98*
€ 9,05*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,09*
€ 10,38*
10
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 15,07*
1
€ 5,90*
ab € 8,39*
€ 16,29*
3 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 012 3001
ab € 6,34*
Ähnlich
Harting
09 12 012 3004
ab € 5,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.