Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120042611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120042611
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120042611
Artikel-Nr.:
     4502-44F0251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120042611
EAN/GTIN:
     4099889770889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 12 004 2611, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + 4 elektrische Kontakte 10 A + Option für PE Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 70 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0152 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 83,09993*
€ 90,20993*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 90,08*
€ 98,23*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 96,41*
€ 119,90*
1
€ 5,90*
ab € 101,51*
€ 159,78*
3 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 112,49*
€ 230,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.