Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120042601


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120042601
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120042601
Artikel-Nr.:
     4502-44F0248
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120042601
EAN/GTIN:
     4099889770858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 12 004 2601, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + 4 elektrische Kontakte 10 A + Option für PE Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 70 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00865 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,10*
€ 16,77*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,55*
€ 19,44*
1
€ 5,90*
ab € 13,44*
€ 26,40*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 17,02*
€ 38,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120042603
ab € 11,51*
Ähnlich
Harting
09120042606
ab € 19,72*
Ähnlich
Harting
09120043006
ab € 7,80*
Ähnlich
Harting
09120043003
ab € 7,80*
Ähnlich
Harting
09120043001
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.