Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kont
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, bestückt, Axial-Schraubanschluss, mit PE-Kont
Artikel-Nr.:
     4502-44F0221
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120022656
EAN/GTIN:
     4099889770636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Kontakteinsatz, 09 12 002 2656, Harting Einsatz, Axialschraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 40 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 1,5-2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 40 A * Bemessungsspannung: 830 V * PE-Kontakt: Ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Axial-Schraubanschluss
Polzahl:
2-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0313 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,40*
€ 22,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,88*
€ 24,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,85*
€ 30,77*
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 18,97*
€ 43,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 12 002 2652
ab € 18,87*
Ähnlich
Harting
09 12 002 2654
ab € 15,46*
Ähnlich
Harting
09 12 002 3052
ab € 7,21013*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.