Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120012794


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120012794
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 2-polig, unbestückt, Crimpanschluss, 09120012794
Artikel-Nr.:
     4502-44F0212
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120012794
EAN/GTIN:
     4099889770544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Wanddurchführung
harting wanddurchführung
Kontakteinsatz, 09 12 001 2794, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 1 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + USB Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 85 °C * Bemessungsstrom: 1 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
2-polig
Sonderkontakte:
USB
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 29,74*
10
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 30,04*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 29,99381*
€ 32,69381*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,149*
€ 33,129*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 34,80*
€ 44,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,15*
€ 52,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09120012793
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.