| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F0194 Herst.-Nr.: 09120009922 EAN/GTIN: 4099889778717 |
| | |
|
| | |
| Kodierelement, Stift, Kunststoff Kodierelement, Stift, Kunststoff Die technischen Merkmale von 09120009922 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Kodierstift Han Q 2/0 * Werkstoff des Kodierelements Kunststoff * Bezeichnung Kodierstift Han Q 2/0 * Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0 * Ausführung des Kodierelements Stift Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Industrielle Steckverbinder | Zubehörart: | Kodierelement | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00047 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,6382* | € 0,8682* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,64* | € 0,87* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,651* | € 0,881* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,66214* | € 0,89214* | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,75* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|