Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 020216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 020216
Federleiste, 160-polig, z-a-b-c-d, RM 2.54 mm, Einpressanschluss, gerade, 020216
Artikel-Nr.:
     4502-44F018
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     02021601302
EAN/GTIN:
     4099891012700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Federleiste, 02021601302, Harting Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 160, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Edelmetall über Ni anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Flüssigkristall-Polymer (LCP), beige
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Kontaktart:
Buchse
Kontaktreihenbelegung:
z-a-b-c-d
Nennstrom:
1 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
160-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Anforderungsstufe:
1
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0306 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 23,3143*
€ 27,2843*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 24,11*
€ 33,58*
100
€ 5,90*
ab € 31,68*
€ 37,13*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.