Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, bestückt, Schraubanschluss, 09110012775


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, bestückt, Schraubanschluss, 09110012775
Buchsen-Kontakteinsatz, 1-polig, bestückt, Schraubanschluss, 09110012775
Artikel-Nr.:
     4502-44F0174
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09110012775
EAN/GTIN:
     4099889770407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kontakteinsätze
harting buchsenkontakt
Kontakteinsatz, 09 11 001 2775, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Buchse, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA) (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 650 A, Leiterquerschnitt: 240 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Buchseneinsatz * Material: Thermoplast * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 650 A * Bemessungsspannung: 4000 V * PE-Kontakt: Nein
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchseneinsatz
Bestückung:
bestückt
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
1-polig
PE-Kontakt:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4798 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Buchseneinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,39*
€ 84,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,86*
€ 90,18*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 79,51*
€ 101,37*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 84,28*
€ 172,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,53*
€ 112,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,69*
€ 104,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09110012771
ab € 70,67*
Ähnlich
Harting
09 11 001 2772
ab € 70,52*
Ähnlich
Harting
09110013112
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.