Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kontakt, 093


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kontakt, 093
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 24-polig, Käfigzugfederanschluss, mit PE-Kontakt, 093
Artikel-Nr.:
     4502-44F0034
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330242676
EAN/GTIN:
     5713140186293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
hdc steckverbinder
Kontakteinsatz, 09330242676, Harting Einsatz, Käfigzugfederanschluss, Stift, 24 Kontakte, 24 B.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Käfigzugfederanschluss
Polzahl:
24-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
111 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,90*
€ 24,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,033*
€ 24,563*
€ 5,90*
ab € 18,03*
€ 34,03*
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 17,12*
€ 39,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.