|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-43S8300 Herst.-Nr.: SN74LS266N EAN/GTIN: 4099879085733 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. XNOR-Gatter (exklusives NOR-Gatter), SN74LS266N, Texas Instruments Der SN74LS266N besteht aus vier unabhängigen Exklusiv-NOR-Gattern mit 2 Eingängen und Open-Collector-Ausgängen. Die Open-Collector-Ausgänge ermöglichen die Verknüpfung von Ausgängen für Mehrbit-Vergleiche. Features * Kann als 4-Bit-Digitalkomparator verwendet werden * Eingangs-Klemmdioden vereinfachen das Systemdesign * Vollständig kompatibel mit den meisten TTL-Schaltungen Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrom: | 8 mA | Eingangsspannung: | 5.25 V | Gehäuse: | PDIP-14 | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | 0 °C | Montage: | THT | Produkt-Art: | Quadruple 2-Inputs Exclusive OR Gate | Ursprungsland: | MY | Gewicht: | 0.00118 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, NOR-Gate, NOR-Gatter, OR-Gate, OR-Gatter, Exclusive NOT OR, XNOR-Gate, XNOR-Gatter, Exclusive OR, XOR-Gate, XOR-Gatter, nor gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4502 | |  | | 1000 |  | Frei Haus | ab € 0,77* | € 0,97* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,71* | € 1,95* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 1,49* | € 4,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 970,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|