Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAND-Gatter, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAND-Gatter, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
NAND-Gatter, 4,75 V, 5,25 V, PDIP14
Artikel-Nr.:
     4502-43S3550
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS20N
EAN/GTIN:
     4099879085597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Duale Positiv-NAND-Gatter mit 4 Eingängen, SN74LS20N, Texas Instruments Der SN74LS20N ist ein duales Positiv-NAND-Gatter mit 4 Eingängen und LS-Technologie sowie zwei unabhängigen NAND-Gattern mit 4 Eingängen. Das SN74LS20 zeichnet sich für den Katalogbetrieb aus. Features * Zu den Gehäuse-Optionen gehören "Small Outline Packages" aus Kunststoff, keramische Chipträger und flache Gehäuse sowie Kunststoff- und Keramik-DIPs * Verlässliche Qualität und Zuverlässigkeit von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
8 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, nand gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,26*
1
€ 5,90*
ab € 0,53*
€ 1,28*
2 Tage
2645
5
€ 7,00*
ab € 0,44*
€ 1,391*
25
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,55*
2 Tage
799
1
€ 14,99*
ab € 0,923*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.