Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,2-6,0 mm², 41 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9716
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2624-1111
EAN/GTIN:
     4055143578394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 2624-1111, WAGO Leiterplattenklemme, 4 mm², Rastermaß: 5 mm, 11-polig, Push-in Käfigklemme, 4,00 mm², grau. Features * PCB-Klemmleistes mit Push-in Käfigklemme Anschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Ideal für Schaltschrankdurchführungen durch Betrieb parallel zur Leitereinführung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-10
Breite:
56.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
19.4 mm
Kontaktabstand:
RM 5/8,2
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
11-polig
Rastermaß:
5 mm
Tiefe:
16.3 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
35
€ 7,90*
ab € 3,93654*
€ 5,00654*
35
Frei Haus
ab € 4,18886*
€ 5,32886*
35
Frei Haus
ab € 4,34943*
€ 5,54943*
20 Tage
unbekannt
35
€ 5,90*
ab € 4,551*
€ 5,801*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,52*
€ 7,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.