Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, hellgra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, hellgra
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, hellgra
Leiterplattenklemme, 1-polig, RM 10 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, hellgra
Artikel-Nr.:
     4502-43P8922
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-863
EAN/GTIN:
     4055143659932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
wago leiterplattenklemme 1 polig
leiterplattenklemmen wago
PCB-Klemme, 256-863, WAGO Stapelbarer PCB-Klemmenblock, Druckknopf, 2,5 mm², Rastermaß: 10/10,16 mm, 1-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², hellgrau. Features * PCB-Klemmkraft mit abgewinkelten Drucktasten * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
12.8 mm
Farbe:
hellgrau
Höhe:
20.1 mm
Kontaktabstand:
RM 10/10,16
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
10 mm
Tiefe:
17.2 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
300
€ 7,90*
ab € 0,31517*
€ 0,43517*
100
€ 5,46*
ab € 0,3352*
€ 0,4652*
100
€ 3,90*
ab € 0,3419*
€ 0,4719*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3655*
€ 0,4955*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/1000-206
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-110
ab € 2,3064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-111
ab € 53,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-100
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-600
ab € 0,03592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.