Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-43P8834
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-510/333-000
EAN/GTIN:
     4044918808828
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, 256-510/333-000, WAGO Leiterplattenklemme, fingerbetätigte Hebel, 2,5 mm², Rastermaß: 7,5/7,62 mm, 10-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², grau. Features * PCB-Klemmleistes mit Druckknöpfen * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
77.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
26.3 mm
Kontaktabstand:
RM 7,5/7,62
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Tiefe:
19.6 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 1,9446*
€ 2,4946*
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 2,2588*
€ 3,2188*
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 2,276*
€ 3,236*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,57*
18 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,90*
ab € 2,6457*
€ 3,7257*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.