Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenklemme, 1-polig, 0,5-1,0 mm², Klemmstellen: 2, hellgrau, Klemmanschluss,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenklemme, 1-polig, 0,5-1,0 mm², Klemmstellen: 2, hellgrau, Klemmanschluss,
Buchsenklemme, 1-polig, 0,5-1,0 mm², Klemmstellen: 2, hellgrau, Klemmanschluss,
Buchsenklemme, 1-polig, 0,5-1,0 mm², Klemmstellen: 2, hellgrau, Klemmanschluss,
Artikel-Nr.:
     4502-43P7807
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     243-726
EAN/GTIN:
     4055143467414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago federleiste
Verbinder, 243-726, WAGO 4-Leiter-Federleiste, PUSH WIRE, Ø 0,8 mm, Rastermaß 5,75 mm, 1-polig, für Einzellötstifte, lichtgrau. Features * 4-Leiter-Anschluss für Einspeisung und Verteilung von Potentialen * Eindrähtige Leiter direkt steckbar * Keine Unterbrechung von durchgeschliffenen Potentialen beim Austausch von Platinen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Klemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Buchsenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Farbe:
hellgrau
Leiterquerschnitt:
0,5-1,0 mm²
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
400
€ 7,90*
ab € 0,13398*
€ 0,18398*
22 Tage
nicht lagernd
400
€ 5,90*
ab € 0,142*
€ 0,195*
20 Tage
unbekannt
400
€ 5,90*
ab € 0,1426*
€ 0,1956*
400
€ 5,46*
ab € 0,1429*
€ 0,1959*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.