Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.5 mm, abgewinkelt, grau, 232-842/039-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.5 mm, abgewinkelt, grau, 232-842/039-000
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.5 mm, abgewinkelt, grau, 232-842/039-000
Buchsenleiste, 12-polig, RM 7.5 mm, abgewinkelt, grau, 232-842/039-000
Artikel-Nr.:
     4502-43P7349
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-842/039-000
EAN/GTIN:
     4055143582186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 7,5 mm grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, wago leiterplattensteckverbinder, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,64979*
€ 4,95979*
10
€ 5,00*
ab € 3,884*
€ 5,264*
10
Frei Haus
ab € 4,002*
€ 5,412*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,2703*
€ 5,6603*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 1,01765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.