Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 7.62 mm, gerade, orange, 232-769/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 7.62 mm, gerade, orange, 232-769/031-000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 7.62 mm, gerade, orange, 232-769/031-000
Buchsenleiste, 9-polig, RM 7.62 mm, gerade, orange, 232-769/031-000
Artikel-Nr.:
     4502-43P7283
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-769/031-000
EAN/GTIN:
     4017332538114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 232-769/031-000, Wago Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 9-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, wago federleiste, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 2,76018*
€ 3,57018*
25
€ 5,46*
ab € 2,938*
€ 3,778*
25
Frei Haus
ab € 3,0268*
€ 3,8468*
20 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,2372*
€ 4,1172*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,22*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 0,05377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-662
ab € 101,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.