Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, orange, 232-273/031-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, orange, 232-273/031-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, orange, 232-273/031-000
Buchsenleiste, 13-polig, RM 5.08 mm, abgewinkelt, orange, 232-273/031-000
Artikel-Nr.:
     4502-43P6982
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-273/031-000
EAN/GTIN:
     4055143576925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Federleiste mit abgewinkelten Einlötstiften und Befestigungsflanschen Rastermaß 5.08 mm 13-polig orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
13-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, wago federleiste, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,64979*
€ 4,80979*
25
€ 5,46*
ab € 3,8848*
€ 5,0348*
25
Frei Haus
ab € 4,0436*
€ 5,2136*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,2403*
€ 5,4403*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,26*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-195
ab € 0,05377*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.