Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 15-polig, RM 5.08 mm, gerade, orange, 232-175/047-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 15-polig, RM 5.08 mm, gerade, orange, 232-175/047-000
Buchsenleiste, 15-polig, RM 5.08 mm, gerade, orange, 232-175/047-000
Buchsenleiste, 15-polig, RM 5.08 mm, gerade, orange, 232-175/047-000
Artikel-Nr.:
     4502-43P6751
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-175/047-000
EAN/GTIN:
     4050821637844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Buchsenleiste, 232-175/047-000, Wago Federleiste mit geraden Einlötstiften kodierbar mit Distanzflanschen orange
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
orange
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
5.08 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Backplane-Steckverbinder, Leiterplattenverbinder, wago federleiste, federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,17128*
€ 5,30128*
25
€ 5,46*
ab € 4,4288*
€ 5,5788*
25
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,75*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 4,8645*
€ 6,0245*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.