Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 9-polig, RM 7.5 mm, gerade, schwarz, 231-239/001-000/105-604/997-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 9-polig, RM 7.5 mm, gerade, schwarz, 231-239/001-000/105-604/997-40
Stiftleiste, 9-polig, RM 7.5 mm, gerade, schwarz, 231-239/001-000/105-604/997-40
Stiftleiste, 9-polig, RM 7.5 mm, gerade, schwarz, 231-239/001-000/105-604/997-40
Stiftleiste, 9-polig, RM 7.5 mm, gerade, schwarz, 231-239/001-000/105-604/997-40
Artikel-Nr.:
     4502-43P5756
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-239/001-000/105-604/997-409
EAN/GTIN:
     4055143474825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste, 231-239/001-000/105-604/997-409, Wago Stiftleiste mit geraden Lötstiften 1 x 1 mm im Gurt nach IEC 60286-3 9-polig Rastermaß 7,5 mm schwarz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
12 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
170
€ 7,90*
ab € 1,76321*
€ 2,08321*
170
Frei Haus
ab € 1,876*
€ 2,206*
170
Frei Haus
ab € 1,89453*
€ 2,23453*
18 Tage
unbekannt
170
€ 5,90*
ab € 2,0474*
€ 2,3974*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,37*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-130
ab € 0,199*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-500
ab € 0,01796*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.