Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,08-0,5 mm², 6 A, Käfigklemme, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,08-0,5 mm², 6 A, Käfigklemme, orange
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,08-0,5 mm², 6 A, Käfigklemme, orange
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 2.5 mm, 0,08-0,5 mm², 6 A, Käfigklemme, orange
Artikel-Nr.:
     4502-43P5240
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     218-110/000-012
EAN/GTIN:
     4044918877879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 218-110/000-012, WAGO Leiterplattenklemme, Verriegelungsschieber, 0,5 mm², Rastermaß: 2,5 mm, 10-polig, Käfigzugfeder, 0,50 mm², orange. Features * Mehrere Schließeinheiten können gleichzeitig offen gehalten werden * Einfaches Anschließen von mehrdrähtigen Leitern auf engem Raum * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-20
Breite:
26.5 mm
Farbe:
orange
Höhe:
10.9 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-0,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
6 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
2.5 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
180
€ 7,90*
ab € 2,31204*
€ 2,82204*
45
€ 5,46*
ab € 2,46045*
€ 3,22045*
45
Frei Haus
ab € 2,56089*
€ 3,34089*
20 Tage
unbekannt
45
€ 5,90*
ab € 2,6852*
€ 3,4952*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-202
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-204
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/250-206
ab € 8,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.