Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, gelb, 216-288


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, gelb, 216-288
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, gelb, 216-288
Isolierte Aderendhülse, 6,0 mm², 26 mm/18 mm lang, DIN 46228/4, gelb, 216-288
Artikel-Nr.:
     4502-43P5207
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-288
EAN/GTIN:
     4044918363372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert
aderendhülse gelb
wago aderendhülsen
Aderendhülse, 216-288, WAGO Aderendhülse Hülse für 6 mm² / AWG 10 mit Kunststoffkragen galvanisch verzinnt Elektrolytkupfer gasdicht aufgecrimpt nach DIN 46228, Teil 4/09.90 gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
26 mm
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
18 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,12396*
€ 0,15696*
500
€ 5,46*
ab € 0,13266*
€ 0,16666*
28 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,13444*
€ 0,16844*
500
Frei Haus
ab € 0,13532*
€ 0,16932*
Lager 4502
500
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.