Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 216-262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 216-262
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 216-262
Isolierte Aderendhülse, 0,75 mm², 18 mm/12 mm lang, DIN 46228/4, grau, 216-262
Artikel-Nr.:
     4502-43P5199
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-262
EAN/GTIN:
     4044918604284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülse, 216-262, WAGO Aderendhülse Hülse für 0,75 mm² / AWG 20 mit Kunststoffkragen galvanisch verzinnt Elektrolytkupfer gasdicht aufgecrimpt nach DIN 46228, Teil 4/09.90 grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Isolationsmaterial:
Polypropylen
Isoliert:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Länge:
18 mm
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Norm:
DIN 46228/4
Pinlänge:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Aderabschlusshülse, Endhülse, Klemme und Anschlussmaterial
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0293*
€ 0,0394*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,03617*
€ 0,04857*
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0374*
€ 0,0489*
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,03727*
€ 0,04977*
Lager 4502
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0646*
€ 0,0769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0507*
€ 0,0603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 64,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.