Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2092-1432/005-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2092-1432/005-000
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2092-1432/005-000
Stiftleiste, 12-polig, RM 5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2092-1432/005-000
Artikel-Nr.:
     4502-43P4190
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1432/005-000
EAN/GTIN:
     4050821638247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Backplane-Steckverbinder
Leiterplattenverbinder
Stiftleiste, 2092-1432/005-000, Wago Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Befestigungsflansch lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
16 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,83838*
€ 2,14838*
100
Frei Haus
ab € 1,9287*
€ 2,2487*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,9704*
€ 2,2904*
100
Frei Haus
ab € 1,9871*
€ 2,3171*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,17*
€ 3,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.