Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1380/000-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1380/000-1000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1380/000-1000
Buchsenleiste, 10-polig, RM 3.5 mm, abgewinkelt, hellgrau, 2091-1380/000-1000
Artikel-Nr.:
     4502-43P3833
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2091-1380/000-1000
EAN/GTIN:
     4050821367611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Buchsenleiste, 2091-1380/000-1000, Wago Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
hellgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,94866*
€ 4,69866*
100
Frei Haus
ab € 4,1524*
€ 4,9224*
100
Frei Haus
ab € 4,1634*
€ 4,9734*
20 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,2005*
€ 5,0105*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,17*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.