Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 6.5 mm, 0,2-0,75 mm², 9 A, Push-in Käfigklemme,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 6.5 mm, 0,2-0,75 mm², 9 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 6.5 mm, 0,2-0,75 mm², 9 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 6.5 mm, 0,2-0,75 mm², 9 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 6.5 mm, 0,2-0,75 mm², 9 A, Push-in Käfigklemme,
Leiterplattenklemme, 2-polig, RM 6.5 mm, 0,2-0,75 mm², 9 A, Push-in Käfigklemme,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3668
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2070-522/998-406
EAN/GTIN:
     4055143645133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 2070-522/998-406, WAGO Durchgangsplatine SMD-Leiterplattenklemme, 0,75 mm², Rastermaß: 6,5 mm, 2-polig, Push-in Käfigklemme, 0,75 mm², weiß. Features * Einsteckanschluss für eindrähtige Leiter * Feindrähtige Leiter einführen und alle Leiter über das Betätigungswerkzeug entfernen * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-18
Breite:
11.8 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
7.45 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-0,75 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
9 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
6.5 mm
Tiefe:
22.2 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2385
€ 7,90*
ab € 0,41847*
€ 0,46847*
2385
€ 5,95*
ab € 0,44941*
€ 0,49941*
18 Tage
unbekannt
477
€ 5,90*
ab € 0,4065*
€ 0,5465*
477
Frei Haus
ab € 0,43546*
€ 0,58546*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2070-400
ab € 14,0049*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.